Motion
APPLICATEUR THERMOFUSIBLE 89396 SCOTCH-WELD PG II LT AVEC ALIMENTATION PAR MAGAZINE

3M
89396 SCOTCH-WELD HOT MELT APPLICATOR PG II LT W/ MAGAZINE FEED

3M™ Applicateur thermofusible PG II LT avec alimentation par magazine, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI02635691
N° MFR89396 SCOTCH-WELD HOT MELT APPLICATOR PG II LT W/ MAGAZINE FEED
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
89396 SCOTCH-WELD HOT MELT APPLICATOR PG II LT W/ MAGAZINE FEED

3M™ Applicateur thermofusible PG II LT avec alimentation par magazine, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI02635691
N° MFR89396 SCOTCH-WELD HOT MELT APPLICATOR PG II LT W/ MAGAZINE FEED

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du bâtonnet de colle
    1 po
  • Longueur du bâtonnet de colle
    3 po

Détails

  • Type de cordon
    Avec cordon
  • Type de fonte
    Fonte à chaud, faible fonte
  • Tension nominale
    120 V

Aperçu

Description du fabricant
APPLICATEUR THERMOFUSIBLE 89396 SCOTCH-WELD
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Conceptions légères pour une manipulation facile
  • Conception unique pour les bâtons adhésifs thermofusibles 3M™
  • Répondre aux besoins de distribution à faible et à haut volume
  • Peut être personnalisé avec des accessoires pour répondre aux spécifications de l’application
  • Conceptions équilibrées pour une application facile et contrôlée
  • Conçu pour le confort et l’ergonomie