Motion
ROUE D’ÉBARBAGE 13616 SCOTCH-BRITE EXL 6 POX1/2 POX1 PO8A MÉD

3M
13616 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 6"X1/2"X1"8A MED

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage EXL, XL-WL, 8A moyen, 6 po x 1/2 po x 1 po, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI02635940
N° MFR13616 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 6"X1/2"X1"8A MED
Prix124.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
13616 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 6"X1/2"X1"8A MED

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage EXL, XL-WL, 8A moyen, 6 po x 1/2 po x 1 po, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI02635940
N° MFR13616 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 6"X1/2"X1"8A MED

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix124.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1 po
  • Diamètre total
    6 po
  • Largeur totale
    0.5 po
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Roue Épaisseur  
    1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Moyen
  • Description longue
    La ROUE DE DÉBURRATION EXL 13616 SCOTCH-BRITE 6"X1/2"X1"8A MED est une meule d'ébavurage non tissée en oxyde d'aluminium avec un diamètre de meule de 6 po, une épaisseur de meule de 1/2 po, un diamètre de trou central de 1 po et une qualité moyenne, adaptée au mélange général.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500126570
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011136165
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • CUP_NON
    00048011136165
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
ROUE D’ÉBAVURAGE EXL 13616 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La meule solide, dense et conformable produit une finition professionnelle dès la première fois, sans sous-couper, entailler ou déformer la pièce
  • Efficace pour tous les types de métaux, de composites et de verre, permettant à une roue d’effectuer plus de tâches
  • La conformité permet à l’abrasif de rester en contact avec des pièces de forme complexe dans le traitement robotisé
  • La construction à volutes assure le bon fonctionnement de la roue, produisant une finition uniforme et supérieure
  • Le système de résine unique minimise les bavures, réduisant ainsi le temps passé à nettoyer les surfaces
  • Minimise l’accumulation de chaleur pour réduire le risque de décoloration et de gauchissement sur les substrats sensibles à la chaleur