Motion
17216 SCOTCH-BRITE EX2 ROUE D’ÉBARBAGE 6 POX1/2 POX1 PO8S AILETTES

3M
17216 SCOTCH-BRITE EX2 DEBURRING WHEEL 6"X1/2"X1"8S FIN

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage EX2 , X2-WL, 8S Fine, 6 po x 1/2 po x 1 po, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI02636023
N° MFR17216 SCOTCH-BRITE EX2 DEBURRING WHEEL 6"X1/2"X1"8S FIN
Prix147.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
17216 SCOTCH-BRITE EX2 DEBURRING WHEEL 6"X1/2"X1"8S FIN

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage EX2 , X2-WL, 8S Fine, 6 po x 1/2 po x 1 po, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI02636023
N° MFR17216 SCOTCH-BRITE EX2 DEBURRING WHEEL 6"X1/2"X1"8S FIN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix147.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1 po
  • Diamètre total
    6 po
  • Largeur totale
    0.5 po
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Roue Épaisseur  
    1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Fine
  • Description longue
    La ROUE DÉBURANTE 17216 SCOTCH-BRITE EX2 6"X1/2"X1"8S FIN est une meule d'ébavurage non tissée en spirale faite d'un abrasif au carbure de silicium de 6 po de diamètre, d'une épaisseur de meule de 1/2 po, d'un diamètre de trou central de 1 po et d'un grain fin, conçue pour une finition légère.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500127065
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011172163
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • CUP_NON
    00048011172163
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
ROUE D’ÉBARBAGE 17216 SCOTCH-BRITE EX2
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le bord de la roue peut être revêtu pour un ébavurage, une finition et un polissage efficaces de tous les alliages métalliques et de nombreux plastiques et composites
  • La construction robuste, superposée et unie peut fonctionner dans le sens horaire ou antihoraire
  • Les densités et les grades allant de souples et conformables à durs et agressifs offrent une utilité pour une grande variété d’applications
  • Résiste aux bavures pour des surfaces plus propres et moins de préparation
  • Minimise l’accumulation de chaleur pour réduire l’impact sur les matériaux sensibles à la chaleur