Motion
RUBAN À CONDUITS 06969  6969 ARGENT 48 MM X 54.8 M 10.7 MIL EMBALLÉ

3M
06969 DUCT TAPE 6969 SILVER 48 MM X 54.8 M 10.7 MIL IND WRAPPED

Ruban à conduits pour usage très intensif 3M™ 6969, argent, 48 mm x 54.8 m, 10.7 mil, 24 par caisse, emballé individuellement et emballé de façon pratique
N° D’ARTICLE MI02636171
N° MFR06969 DUCT TAPE 6969 SILVER 48 MM X 54.8 M 10.7 MIL IND WRAPPED
Prix49.68 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
06969 DUCT TAPE 6969 SILVER 48 MM X 54.8 M 10.7 MIL IND WRAPPED

Ruban à conduits pour usage très intensif 3M™ 6969, argent, 48 mm x 54.8 m, 10.7 mil, 24 par caisse, emballé individuellement et emballé de façon pratique
N° D’ARTICLE MI02636171
N° MFR06969 DUCT TAPE 6969 SILVER 48 MM X 54.8 M 10.7 MIL IND WRAPPED

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix49.68 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 verges
  • Longueur totale
    60 verges
  • Épaisseur globale
    10.7 mm
  • Largeur totale
    1.88 po
  • Durée de conservation
    12 mois
  • Résistance à la traction
    32 po
  • Épaisseur
    10.7 mil
  • Largeur
    1.89 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    61 oz-po
  • Matériau de support
    Polyéthylène
  • Couleur
    Gris
  • Allongement à la pause
    16 %
  • Retardateur de flamme
    Retardateur de flamme
  • Numéro de stock du fabricant
    70006250172
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131069695
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +200 °F
  • Types de produits
    Ruban industriel
  • CUP_NON
    00051131069695

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE CONDUITE 06969 ARGENT 6969
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Conçu pour une utilisation dans les MRE/construction robustes
  • Adhère immédiatement et reste en place de manière fiable
  • L’endos résistant à l’eau résiste à l’usure et à l’abrasion légère
  • Offre un joint étanche et résistant à l’humidité dans de nombreuses situations de confinement
  • Se conforme aux surfaces irrégulières sans soulèvement
  • Disponible en couleurs argent, noir et olive
  • Économisez du temps et des tracas en éliminant les résidus collants ou séchés lorsqu’ils sont utilisés à l’intérieur