Motion
DISQUE EN TISSU 20890 PSA 348D  5" X NH 40 X POIDS

3M
20890 PSA CLOTH DISC 348D 5"XNH 40 X-WEIGHT

Disque en tissu - 5.0000 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, grain 40 , couleur brune
N° D’ARTICLE MI02636727
N° MFR20890 PSA CLOTH DISC 348D 5"XNH 40 X-WEIGHT
Prix3.05 $/bc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
20890 PSA CLOTH DISC 348D 5"XNH 40 X-WEIGHT

Disque en tissu - 5.0000 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, grain 40 , couleur brune
N° D’ARTICLE MI02636727
N° MFR20890 PSA CLOTH DISC 348D 5"XNH 40 X-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.05 $/bc

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Finition, ébavurage, meulage, ponçage
  • Méthode de fixation
    PSA
  • Matériau de support
    Tissu
  • Type de revêtement
    Fermé
  • Couleur
    Brun
  • Numéro de grain
    40
  • Numéro de stock du fabricant
    60440202525
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144208906
  • Application du matériel
    Ponçage orbital aléatoire, Ponçage intermédiaire, Élimination des défauts, Dimensionnement, Surfaces plates, Ponçage orbital, Mélange
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    Adhésif/PSA
  • CUP_NON
    00051144208906

Aperçu

Description du fabricant
20890 DISQUE TISSU PSA 348D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos adhésif sensible à la pression adhère facilement à un tampon d’appoint ou à une plaque d’acier et permet un retrait propre et rapide pour un remplacement rapide
  • L’endos en tissu durable de poids X permet des applications agressives sans déchirure ni usure des bords
  • L’abrasif à l’oxyde d’aluminium coupe rapidement, a une longue durée de vie et fonctionne bien sur de nombreuses surfaces
  • La liaison en résine protège le disque contre les dommages causés par la chaleur, prolongeant ainsi sa durée de vie
  • Le disque peut être utilisé pour les applications humides et sèches