Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierX
- Longueur de la courroie60 po
- Largeur de la courroie2-1/2 po
- Longueur totale60 po
- Largeur totale2.5 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationÉbavurage, finition, meulage, ponçage
- Matériau de supportTissu
- CouleurBrun
- Numéro de grain60
- Numéro de stock du fabricant60440196685
- Numéro CUP du fabricant00051144264001
- Quantité du colis25, 50
- Types de produitsCeinture en tissu
- CUP_NON00051144264001
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- La bande en forme de tube épouse les contours intérieurs et extérieurs pour éliminer les lignes de séparation, les imperfections et les bavures
- L’endos en tissu de poids X résiste au ponçage et au meulage lourds
- La liaison de résine résiste à la chaleur et à la pression élevées
- Le minéral abrasif d’oxyde d’aluminium robuste coupe rapidement et fonctionne bien sur de nombreux substrats
- Les bandes s’adaptent à une roue d’expansion en caoutchouc (vendue séparément) pour une utilisation avec une meuleuse à matrice ou une perceuse rotative
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.