Motion
27474 COURROIE EN TISSU 340D  3 POX24 PO50 X POIDS

3M
27474 CLOTH BELT 340D 3"X24"50 X-WEIGHT

3M™ Courroie en tissu 340D, 3 po x 24 po 50 poids X, 25 par caisse
N° D’ARTICLE MI02636804
N° MFR27474 CLOTH BELT 340D 3"X24"50 X-WEIGHT
Prix7.31 $/bt
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
27474 CLOTH BELT 340D 3"X24"50 X-WEIGHT

3M™ Courroie en tissu 340D, 3 po x 24 po 50 poids X, 25 par caisse
N° D’ARTICLE MI02636804
N° MFR27474 CLOTH BELT 340D 3"X24"50 X-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7.31 $/bt

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Longueur de la courroie
    24 po
  • Largeur de la courroie
    3 po
  • Longueur totale
    24 po
  • Largeur totale
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Brun
  • Numéro de grain
    P50
  • Numéro de stock du fabricant
    60440211385
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144274741
  • CUP_NON
    00051144274741

Aperçu

Description du fabricant
27474 CEINTURE EN TISSU 340D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’oxyde d’aluminium de première qualité offre un taux de coupe et une durée de vie de l’abrasif accrus
  • La construction à couche ouverte offre une coupe améliorée sur tous les bois et aide à prévenir le chargement
  • L’endos en tissu épais offre de la durabilité pour les environnements de production élevée
  • L’endos lavable permet une utilisation répétée sur des substrats à forte charge comme le pin
  • La construction à liaison de résine résiste à la chaleur et à la pression élevées pour une durée de vie prolongée