Motion
84403 COURROIE EN TISSU 777F  1/4 POX18 PO60 VG POIDS L-FLEX

3M
84403 CLOTH BELT 777F 1/4"X18"60 YF-WEIGHT L-FLEX

Ceinture en tissu 3M™ 777F, poids 60 YF, 1/4 po x 18 po, Fabri-lok, simple flexion, 50 par intérieur, 200 par caisse
N° D’ARTICLE MI02636954
N° MFR84403 CLOTH BELT 777F 1/4"X18"60 YF-WEIGHT L-FLEX
Prix4.82 $/bt
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
84403 CLOTH BELT 777F 1/4"X18"60 YF-WEIGHT L-FLEX

Ceinture en tissu 3M™ 777F, poids 60 YF, 1/4 po x 18 po, Fabri-lok, simple flexion, 50 par intérieur, 200 par caisse
N° D’ARTICLE MI02636954
N° MFR84403 CLOTH BELT 777F 1/4"X18"60 YF-WEIGHT L-FLEX

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4.82 $/bt

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    YF
  • Longueur de la courroie
    18 po
  • Largeur de la courroie
    1/4 po
  • Longueur totale
    18 po
  • Largeur totale
    0.25 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Orange
  • Numéro de grain
    60
  • Numéro de stock du fabricant
    60410003705
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144844036
  • CUP_NON
    00051144844036

Aperçu

Description du fabricant
84403 CEINTURE EN TISSU 777F
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le mélange de grains d’oxyde d’aluminium céramique coupe plus rapidement et dure plus longtemps que l’oxyde d’aluminium traditionnel
  • Produit plus de pièces par courroie que les courroies traditionnelles en oxyde d’aluminium, ce qui nécessite moins de changements de courroie
  • L’endos en polyester épais prend en charge les applications à haute pression et peut être utilisé humide ou sec
  • Contient un agent de meulage pour réduire la chaleur et augmenter la performance lors du meulage de l’acier inoxydable
  • La liaison en résine durable résiste à la détérioration thermique, ce qui prolonge la durée de vie de la courroie