Motion
07156 FICHE W-3198-2/07156(AAD) 1/2"CORPS TAILLE 3/8"FPT SCHRADER

3M
07156 PLUG W-3198-2/07156(AAD) 1/2"BODY SIZE 3/8"FPT SCHRADER

Fiche 3M™ W-3198-2/07156(AAD), 1/2 po de taille de corps, 3/8 po FPT, Schrader 2/caisse
N° D’ARTICLE MI02637065
N° MFR07156 PLUG W-3198-2/07156(AAD) 1/2"BODY SIZE 3/8"FPT SCHRADER
Prix67.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
07156 PLUG W-3198-2/07156(AAD) 1/2"BODY SIZE 3/8"FPT SCHRADER

Fiche 3M™ W-3198-2/07156(AAD), 1/2 po de taille de corps, 3/8 po FPT, Schrader 2/caisse
N° D’ARTICLE MI02637065
N° MFR07156 PLUG W-3198-2/07156(AAD) 1/2"BODY SIZE 3/8"FPT SCHRADER
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
Prix67.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    3/8 FPT dans
  • Poids
    0.095 lb

Détails

  • Couleur
    Métal
  • Type de connexion
    Schrader
  • Numéro CUP du fabricant
    50051131071563
  • Matériel
    Laiton, acier
  • Compatibilité des numéros de pièce
    W-3020
  • Types de produits
    Fiche
  • Compatibilité de la série/du système
    Capuchon blanc
  • Type de système
    Panneaux fixes de la série W
  • Type
    Fiche
  • CUP_NON
    50051131071563

Aperçu

Description du fabricant
07156 BOUCHON W-3198-2/07156(AAD)
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • À utiliser avec les casques 3M™ Whitecap