Motion
60921 CARTOUCHE/FILTRE POUR VAPEUR ORGANIQUE P100

3M
60921 ORGANIC VAPOR CARTRIDGE/FILTER P100

Cartouche/filtre à vapeur organique 3M™ 60921, P100 60 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI02637280
N° MFR60921 ORGANIC VAPOR CARTRIDGE/FILTER P100
Prix31.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
60921 ORGANIC VAPOR CARTRIDGE/FILTER P100

Cartouche/filtre à vapeur organique 3M™ 60921, P100 60 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI02637280
N° MFR60921 ORGANIC VAPOR CARTRIDGE/FILTER P100

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix31.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    3.4 po
  • Longueur
    4.2 po
  • Hauteur totale
    3.4 po
  • Longueur totale
    4.2 po
  • Poids
    0.403 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Filtre à particules fixé en permanence à la cartouche
  • Type d’aérosol
    Huile et sans huile
  • Application
    Revêtements d’étanchéité
  • Type de cartouche
    Gaz et vapeur
  • Couleur
    Magenta/Noir
  • Code couleur
    Magenta/Noir
  • Type de connexion
    Baïonnette
  • Confort amélioré
    Oui
  • Durabilité améliorée
    Oui
  • Protection des yeux
    Oui
  • Matériau du filtre
    Papier en fibre de verre
  • À utiliser avec
    Respirateurs réutilisables
  • Type de danger
    Silice
  • Numéro de stock du fabricant
    70070614485
  • Numéro CUP du fabricant
    50051138464658
  • Approbation du NIOSH
    OV/P100
  • Classification Niosh
    P100
  • Limite d’exposition professionnelle
    Silice 50
  • Types de produits
    Cartouche
  • Type de protection
    Silice
  • Compatibilité de la série
    7000
  • Joint facial en silicone
    Oui
  • Spécifications respectées
    Approuvé par le NIOSH
  • Type
    Combinaison cartouche/filtre
  • CUP_NON
    50051138464658

Aperçu

Description du fabricant
60921 CARTOUCHE/FILTRE POUR VAPEUR ORGANIQUE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Homologué par le NIOSH pour la protection contre certaines vapeurs organiques et particules
  • La conception à dos balayé permet un champ de vision et un confort améliorés
  • La compatibilité avec les baïonnettes permet une utilisation avec de nombreux demi-masques et masques complets 3M™ et certains masques complets Scott 3M™
  • Une vaste gamme d’applications réduit les besoins en stocks
  • Les exigences simples en matière d’installation et d’utilisation réduisent les besoins de formation