Motion
CHARIOT À 54369 PIÈCES 2076HF FLUORURE D’HYDROGÈNE P95 GAZ ACIDES NUISIBLES

3M
54369 PART CART 2076HF HYDROGEN FLUORIDE P95 NUISANCE LEVEL ACID GAS

Cartouche contre les particules 3M™ 2076HF, fluorure d’hydrogène, P95, avec limiteur de niveau de bruit de gaz acide 100 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI02637322
N° MFR54369 PART CART 2076HF HYDROGEN FLUORIDE P95 NUISANCE LEVEL ACID GAS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
54369 PART CART 2076HF HYDROGEN FLUORIDE P95 NUISANCE LEVEL ACID GAS

Cartouche contre les particules 3M™ 2076HF, fluorure d’hydrogène, P95, avec limiteur de niveau de bruit de gaz acide 100 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI02637322
N° MFR54369 PART CART 2076HF HYDROGEN FLUORIDE P95 NUISANCE LEVEL ACID GAS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    4.3 po
  • Longueur
    4.3 po
  • Hauteur totale
    4.3 po
  • Longueur totale
    4.3 po
  • Poids
    0.061 lb

Détails

  • Type d’aérosol
    Huile et sans huile
  • Application
    Fabrication
  • Type de cartouche
    Particules
  • Couleur
    Olive
  • Code couleur
    Olive
  • Type de connexion
    Baïonnette
  • Confort amélioré
    Non
  • Durabilité améliorée
    Non
  • Protection des yeux
    Non
  • Matériau du filtre
    Polypropylène
  • À utiliser avec
    3M™ Adaptateur 502
  • Type de danger
    Moule
  • Numéro CUP du fabricant
    50051138543698
  • Approbation du NIOSH
    P95
  • Classification Niosh
    P95
  • Limite d’exposition professionnelle
    Silice 10
  • Types de produits
    Combinaison filtre et cartouche
  • Type de protection
    Amiante, silice
  • Compatibilité de la série
    5000
  • Joint facial en silicone
    Non
  • Spécifications respectées
    P95
  • Type
    Filtrer
  • CUP_NON
    50051138543698

Aperçu

Description du fabricant
CHARIOT À 54369 PIÈCES FLUORURE D’HYDROGÈNE 2076HF
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Approuvé par le NIOSH pour aider à protéger contre le fluorure d’hydrogène gazeux
  • Protection polyvalente contre certains contaminants particulaires à base d’huile et sans huile
  • Soulagement des odeurs nuisibles pour les niveaux de gaz acides inférieurs au niveau d’exposition admissible (PEL)
  • La compatibilité avec les baïonnettes permet une utilisation avec de nombreux demi-masques et masques complets 3M™ et certains masques complets Scott 3M™
  • Une vaste gamme d’applications réduit les besoins en matière d’inventaire et les exigences de formation