Motion
H6S13S00811

DODGE
H6S13S00811

Réducteur de vitesse en ligne - 8.11:1 Réduction, 8.11:1 Rapport, Type d’entrée C-Face Quill, 1-5/8 po de diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI02642056
N° MFRH6S13S00811
Prix3,540.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
H6S13S00811

Réducteur de vitesse en ligne - 8.11:1 Réduction, 8.11:1 Rapport, Type d’entrée C-Face Quill, 1-5/8 po de diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI02642056
N° MFRH6S13S00811
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
Prix3,540.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    9.65 po
  • Longueur du boîtier
    9.65 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 215.790 à 1750 tr/min
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1-5/8 po
  • Taille de sortie
    1.6250 po
  • Ratio
    8.11:1
  • Poids
    156.00 lb

Détails

  • Ratio réel
    8.11:1
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H6S13S00811
  • Type de réducteur
    Concentrique en ligne
  • Réduction
    8.11:1
  • Série
    HB682
  • CUP_NON
    782476024932

Aperçu

Description du fabricant
HB682SI132/8.11A1SI1.625 RÉDUCTEUR D’ILH
  • Conçue pour atteindre des couples de sortie plus élevés, des puissances nominales accrues et une plage de rapports étendue, la gamme de produits QUANTIS ILH peut permettre au client de réduire sa taille par rapport aux unités existantes, ce qui entraîne une réduction du coût du produit
  • Toutes les boîtes d’engrenages sont remplies d’huile minérale Mobilgear 600 XP 220 avant l’expédition afin d’assurer une qualité d’huile et un niveau de remplissage appropriés
  • Les boîtiers de réducteur sont fabriqués en fonte grise de classe 30 avec nervures internes moulées pour une résistance accrue
  • Tous les engrenages de mise à la terre pour moins de bruit et une performance plus efficace
  • Jusqu’à 98 % d’efficacité
  • Joints à double lèvre à ressort en caoutchouc nitrile (NBR) pour éliminer les fuites du joint d’étanchéité au joint d’alésage
  • Pied monté
  • Consultez Motionindustries.com pour obtenir des données sur les dimensions et l’ingénierie