Motion
H6S13S02020

DODGE
H6S13S02020

Réducteur de vitesse hélicoïdal concentrique en ligne Quantis® - 20.20:1 Réduction, 20.20:1 Rapport, Type d’entrée creux face C, 1.6250 en taille d’entrée
N° D’ARTICLE MI02642063
N° MFRH6S13S02020
Prix3,540.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
H6S13S02020

Réducteur de vitesse hélicoïdal concentrique en ligne Quantis® - 20.20:1 Réduction, 20.20:1 Rapport, Type d’entrée creux face C, 1.6250 en taille d’entrée
N° D’ARTICLE MI02642063
N° MFRH6S13S02020
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
Prix3,540.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    1.6250 po
  • Ratio
    20.20:1
  • Poids
    156.00 lb

Détails

  • Ratio réel
    20.20:1
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type d’entrée
    C-Face creux
  • Type de réducteur
    Concentrique en ligne
  • Réduction
    20.20:1
  • Série
    HB682
  • CUP_NON
    782476024994

Aperçu

Description du fabricant
HB682SI132/20.20A1SI1.625 RÉDUCTEUR D’ILH
  • Conçue pour atteindre des couples de sortie plus élevés, des puissances nominales accrues et une plage de rapports étendue, la gamme de produits QUANTIS ILH peut permettre au client de réduire sa taille par rapport aux unités existantes, ce qui entraîne une réduction du coût du produit
  • Toutes les boîtes d’engrenages sont remplies d’huile minérale Mobilgear 600 XP 220 avant l’expédition afin d’assurer une qualité d’huile et un niveau de remplissage appropriés
  • Les boîtiers de réducteur sont fabriqués en fonte grise de classe 30 avec nervures internes moulées pour une résistance accrue
  • Tous les engrenages de mise à la terre pour moins de bruit et une performance plus efficace
  • Joints à double lèvre à ressort en caoutchouc nitrile (NBR) pour éliminer les fuites du joint d’étanchéité au joint d’alésage
  • Pied monté
  • Fabricant : Dodge