Motion
H8S16S01727

DODGE
H8S16S01727

Réducteur de vitesse hélicoïdal concentrique en ligne Quantis® - 17.27:1 Réduction, 17.27:1 Rapport, Type d’entrée creuse C-Face, 2.1250 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI02642077
N° MFRH8S16S01727
Prix4,428.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
H8S16S01727

Réducteur de vitesse hélicoïdal concentrique en ligne Quantis® - 17.27:1 Réduction, 17.27:1 Rapport, Type d’entrée creuse C-Face, 2.1250 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI02642077
N° MFRH8S16S01727
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
Prix4,428.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    882
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2.1250 po
  • Taille de sortie
    2.1250 po
  • Ratio
    17.27:1
  • Poids
    264.00 lb

Détails

  • Ratio réel
    17.27:1
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Style d’entrée
    SEP
  • Type d’entrée
    C-Face creux
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H8S16S01727
  • Type de réducteur
    Concentrique en ligne
  • Réduction
    17.27:1
  • Série
    HB882
  • CUP_NON
    782476025137

Aperçu

Description du fabricant
HB882SI160/17.27A1SI2.125 RÉDUCTEUR D’ILH
  • Conçue pour atteindre des couples de sortie plus élevés, des puissances nominales accrues et une plage de rapports étendue, la gamme de produits QUANTIS ILH peut permettre au client de réduire sa taille par rapport aux unités existantes, ce qui entraîne une réduction du coût du produit
  • Toutes les boîtes d’engrenages sont remplies d’huile minérale Mobilgear 600 XP 220 avant l’expédition afin d’assurer une qualité d’huile et un niveau de remplissage appropriés
  • Les boîtiers de réducteur sont fabriqués en fonte grise de classe 30 avec nervures internes moulées pour une résistance accrue
  • Tous les engrenages de mise à la terre pour moins de bruit et une performance plus efficace
  • Joints à double lèvre à ressort en caoutchouc nitrile (NBR) pour éliminer les fuites du joint d’étanchéité au joint d’alésage
  • Pied monté
  • Fabricant : Dodge