Motion
AL070 3/8 NKW

LOVEJOY INC
AL070 3/8 NKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514410466 - Taille du manchon : AL070, mâchoire droite, 0.375 po d’alésage, fini sans rainure de clavette, aluminium
N° D’ARTICLE MI02646750
N° MFRAL070 3/8 NKW
Prix22.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
AL070 3/8 NKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514410466 - Taille du manchon : AL070, mâchoire droite, 0.375 po d’alésage, fini sans rainure de clavette, aluminium
N° D’ARTICLE MI02646750
N° MFRAL070 3/8 NKW
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
Prix22.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    2.0000 po
  • Code de taille de raccord
    AL070
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    1.36 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    1.3600 po
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini sans rainure de clavette
  • Matériau du concentrateur
    Aluminium
  • Vidéo didactique
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    AL
  • Capacité de couple
    114 po
  • CUP_NON
    685144104663

Aperçu

Description du fabricant
AL070-HUB-3/8-NKW