Motion
31879
Orange 85 .090 x 2.00 Plat 100'/30.5m Ceinture d'aigle
N° D’ARTICLE MI02647184
N° MFR31879
Prix8.25 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Orange 85 .090 x 2.00 Plat 100'/30.5m Ceinture d'aigle
N° D’ARTICLE MI02647184
N° MFR31879
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
Prix8.25 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre minimum de la poulie
    18 mm
  • Global Hauteur  
    0.09 po
  • Global Largeur  
    2 po

Détails

  • Type de bande
    Ceinture avec extrémités jointes
  • Couleur
    Orange
  • Section transversale
    .090" × 2"
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Température de fonctionnement maximale
    150 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -22 °F
  • Normes respectées
    FDA

Aperçu

Description du fabricant
1032163 ORANGE 85 .090 X 2.00 PLAT