Motion
J72112
Ensemble de douilles à chocs - Système de mesure impériale, Impact, 6 pointes de douille PT, 3/8 po taille d’entraînement, style arbre profond standard, nombre de douilles : 22 PC
N° D’ARTICLE MI02647467
N° MFRJ72112
Prix86.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de douilles à chocs - Système de mesure impériale, Impact, 6 pointes de douille PT, 3/8 po taille d’entraînement, style arbre profond standard, nombre de douilles : 22 PC
N° D’ARTICLE MI02647467
N° MFRJ72112

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix86.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Longueur totale
    2-3/4 po
  • Tailles de douille
    1/2 po, 1/4 po, 11/16 po, 3/4 po, 3/8 po, 5/16 po, 5/8 po, 7/16 po, 9/16 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    CouplePlus
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Accessoires inclus
    Barre de support, pince de support
  • Matériel
    Acier allié
  • Système de mesure
    Impériale
  • Nombre de pièces
    9
  • Nombre de douilles
    22 PC
  • Style d’arbre
    Profondeur standard
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de jeu de douilles
    Impact
  • CUP_NON
    662679562878

Aperçu

Description du fabricant
J72112 PI2 1/4 PO À 3/4 PO,3/8 PO DRV,6PNT,PROFOND
  • À utiliser sur les fixations tenaces ou endommagées et les fixations faites de matériaux souples
  • La configuration d’entraînement haute performance permet un engagement rapide et facile des douilles aux méplats des fixations, et non aux coins
  • La configuration utilise une conception de coin arrondi, déplaçant la zone de contact et la contrainte loin des coins de la fixation et répartissant les contraintes de contact sur une grande zone de la douille, minimisant le glissement
  • La conception interne minimise l’arrondissement des fixations, aide à prolonger la durée de vie des fixations et permet à l’utilisateur de tourner plus facilement les fixations usées, arrondies ou rouillées
  • L’ensemble comprend : neuf douilles (1/4” à 3/4”), agrafe de douille, barre de douille
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good