Motion
182G
Détartreur à aiguille - en ligne, 0.94 po de diamètre, 4000 bpm, 13 pi3/min
N° D’ARTICLE MI02648417
N° MFR182G
Prix1,498.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Détartreur à aiguille - en ligne, 0.94 po de diamètre, 4000 bpm, 13 pi3/min
N° D’ARTICLE MI02648417
N° MFR182G

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,498.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.94 po
  • Taille de l’entrée
    1/4 po
  • Longueur totale
    12.81 po
  • Poids de l’outil
    2.41 kg

Détails

  • Consommation d'air
    13 pcm
  • Style de poignée
    En ligne
  • Taux d’impact
    4000 bpm
  • Nombre de pièces
    1
  • Source d’alimentation
    Air

Aperçu

Description du fabricant
182G DÉTARTREUR À CISEAU À AIR 4000BPM 1-1/16IN
  • Avec 4,000 coups par minute et une course de 1 po, le 182 est notre détartreur à ciseau le plus puissant et le plus durable
  • L’option de prise en col « cygne » ajoute un niveau de confort supplémentaire pour les opérations verticales et horizontales.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté