Spécifications
Détails
- Type d’accessoireÉcran d’entrée
- DescriptionCrépine d’air pour meuleuse Ingersoll Rand 99H, 99V, 88V, série 77H , clé à chocs série 2161,2171, série 2925 , A, W, D, marteau effilochant MDT3-EUSeries
- À utiliser avecClé à chocs pneumatique 2925B
- Types de produitsFiltre à air
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la brochure
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la brochure
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la circulaire