Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame0.7810 po, 20 mm
- Longueur de la poignée4.7300 po, 120 mm
- Longueur de la mâchoire13/16 po
- Épaisseur de la mâchoire12 mm;0.4600 po
- Largeur de la mâchoire1-3/16 po
- Longueur7.9800 po, 203 mm
- Profondeur globale0.4600 po, 12 mm
- Longueur totale8-1/16 po
- Longueur de pièce unique203 mm;7.9800 po
- Largeur d’une seule pièce32 mm;1.2500 po
- Poids de l’outil272 g, 9.6 oz
- Largeur de l’outil32 mm;1.2500 po
- Poids0.70 lb
- Largeur1.2500 po, 32 mm
Détails
- ApplicationUsage général
- Fini de lameL’induction est durcie
- Matériau du corpsAcier
- CouleurRouge
- Type de coupeDiagonale
- DescriptionPince coupante diagonale, à haut levier, 8-Inch
- Poignée ergonomiquePoignée non ergonomique
- Couleur de la poignéeRouge
- Matériau de la poignéeAcier allié, plastique
- Style de poignéeEnrobé de plastique
- Type de poignéeEnrobé de plastique
- Effet de levier élevéOui
- IsoléNon
- Poignée isoléeOui
- MatérielAcier allié
- RéaffûtéNe peut pas être réaffûté
- CUP_NON092644720406
Aperçu
- Le rivet est plus près du bord de coupe pour une puissance de coupe 36 % supérieure à celle des autres modèles de pinces
- Les mâchoires courtes et les bords de coupe biseautés permettent de couper le fil de près
- Couteaux de coupe durcis par induction pour une longue durée de vie
- Le joint riveté à chaud assure une action fluide et sans oscillation de la poignée
- Poignées trempées dans le plastique pour plus de confort et une identification facile
- Acier à outils sur mesure fabriqué aux États-Unis