Motion
PT24207S 15/1

HUB CITY INC
PT24207S 15/1

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 207, 15:1 Rapport, 1.4375 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI02650444
N° MFRPT24207S 15/1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
PT24207S 15/1

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 207, 15:1 Rapport, 1.4375 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI02650444
N° MFRPT24207S 15/1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    207
  • Dimensions du boîtier
    (L)6.13 x (H)15.13 x (L)10.38
  • Hauteur du boîtier
    15.13 po
  • Longueur du boîtier
    6.13 po
  • Largeur du boîtier
    10.38 po
  • Taille d’entrée
    1.4375 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    207
  • Débit maximal tr/min
    140 tr/min
  • Taille de sortie maximale
    2.4375 po
  • Couple de sortie maximal
    13743 po-lb
  • Rapport nominal
    15:1
  • Poids
    126.00 lb

Détails

  • Ratio réel
    15:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PT24207S 15/1
  • Numéro CUP du fabricant
    662798571683
  • Puissance d’entrée maximale
    31.8 ch à 2100 tr/min
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Double
  • Série
    PowerTorque®
  • CUP_NON
    662798571683

Aperçu

Description du fabricant
PT24207S15 RÉDUCTEUR
  • Conçu pour les applications les plus difficiles de l’industrie
  • Boîtiers en fonte ductile haute résistance, plutôt que de matériaux en fonte
  • Les engrenages haute efficacité sont fabriqués à partir d’acier 8620 , carburés sur boîtier, durcis à RC62 et meulés avec précision, AGMA Classe 11, plutôt que couronnés et rasés