Motion
S2450
Lunettes de protection Tomcat – Résistant aux rayures, verres transparents, monture grise/couleur du modèle, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI02657407
N° MFRS2450
Prix19.94 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection Tomcat – Résistant aux rayures, verres transparents, monture grise/couleur du modèle, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI02657407
N° MFRS2450
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
Prix19.94 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    322, ANSI Z87.1-1989, ANSI Z87.1-2010, CA 25
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Ne convient pas aux lunettes
  • Famille de couleurs de cadre
    Métallique
  • Style de cadre
    Encadrement
  • Couleur du cadre
    Gris
  • Matériau des branches du cadre
    Métal
  • Revêtement de lentille
    Résistant aux égratignures
  • Couleur de la lentille
    Transparent
  • Famille de couleurs de lentilles
    Effacer
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Style de lentille
    Double
  • Cadre en métal
    Cadre en métal
  • Gamme de produits
    Tomcat
  • Réglage des branches
    Branches non réglables
  • Style de branches
    Amorti
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    603390087189
  • Protection UV
    Offre une protection contre les rayons UV

Aperçu

Description du fabricant
S2450 LUNETTES DE SÉCURITÉ TRANSPARENTES