Motion
350.S52.CMBRA SD C = 7.00

REXNORD INC
350.S52.CMBRA SD C=7.00

Assemblage central - 350 lb, type d’entretoise, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02658109
N° MFR350.S52.CMBRA SD C=7.00
Prix5,496.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
350.S52.CMBRA SD C=7.00

Assemblage central - 350 lb, type d’entretoise, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02658109
N° MFR350.S52.CMBRA SD C=7.00
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
Prix5,496.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    350
  • Distance entre Arbres  
    7.00 po
  • Poids
    20.86 lb

Détails

  • Type d’assemblage
    Entretoise
  • Numéro de catalogue du fabricant
    018207
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Assemblages centraux de couplage de disque
  • Série
    52
  • CUP_NON
    698210690380

Aperçu

Description du fabricant
018207 350.S52.CMBRA SD C = 7.00