Motion
RNCT1003A3.5
Série R : vis à bille roulée - 10 mm de diamètre nominal
N° D’ARTICLE MI02659161
N° MFRRNCT1003A3.5
Prix268.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Série R : vis à bille roulée - 10 mm de diamètre nominal
N° D’ARTICLE MI02659161
N° MFRRNCT1003A3.5

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix268.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre nominal de la vis
    10 mm
  • Hauteur totale
    20 mm
  • Longueur totale
    38 mm
  • Largeur totale
    38 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8483908080
  • Numéro CUP du fabricant
    029176509278
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Types de produits
    Série R : vis à bille roulée
  • CUP_NON
    029176509278

Aperçu

Description du fabricant
RNCT 1003 A 3.5