Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre45 mm
- Largeur de l’anneau extérieur25 mm
- Extérieur Diamètre100 mm
- Global Largeur25 mm
- Cote de précisionP4
- Poids1.9 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description longueLe 6309TBR12P4 est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 45 mm, un alésage droit, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 100 mm et une largeur de 25 mm, adapté à diverses applications.
- Numéro de catalogue du fabricant6309TBR12P4
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON747023060207