Motion
PMC-8332
Cylindre soudé réparable Prince PMC-8332 Hyd, alésage 3 po, Longueur de course : 32 po, Orifice 1/2 NPTF po, Dia. de la tige : 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI02661921
N° MFRPMC-8332
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre soudé réparable Prince PMC-8332 Hyd, alésage 3 po, Longueur de course : 32 po, Orifice 1/2 NPTF po, Dia. de la tige : 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI02661921
N° MFRPMC-8332
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    3 po
  • Taille du port
    1/2 NPTF
  • Longueur rétractée
    40 po
  • Tige Diamètre  
    1-1/2 po
  • Accident vasculaire cérébral  
    32 po

Détails

  • Pression de fonctionnement du cylindre
    2500 psi
  • Type de montage
    Montage universel
  • Matériau du joint
    Uréthane

Aperçu

Description du fabricant
PMC-8332 3X32 CYL.