Motion
MOYEU D'ARBRE 1080T31/35  3.0000 SANS TIGE 3/4

FALK
1080T31/35 SHAFT HUB 3.0000 NON-STK 3/4

Moyeu de couplage de grille - Code de taille de raccord 1080T , matériau de moyeu en acier, fini avec alésage de rainure de clavette, diamètre de diamètre de 3.0000 po, longueur de 3.5000 po à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI02662072
N° MFR1080T31/35 SHAFT HUB 3.0000 NON-STK 3/4
Prix687.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1080T31/35 SHAFT HUB 3.0000 NON-STK 3/4

Moyeu de couplage de grille - Code de taille de raccord 1080T , matériau de moyeu en acier, fini avec alésage de rainure de clavette, diamètre de diamètre de 3.0000 po, longueur de 3.5000 po à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI02662072
N° MFR1080T31/35 SHAFT HUB 3.0000 NON-STK 3/4
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
Prix687.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3.0000 po
  • Taille du raccord
    50
  • Code de taille de raccord
    1080T
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.5000 po
  • Diamètre extérieur
    4.8125 po
  • Longueur totale
    7.5000 po
  • Poids
    13.72 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Type de couplage
    Grille
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Série
    T31, T35
  • CUP_NON
    782934148156

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU D'ARBRE 1080T31/35 3.0000 SANS TIGE 3/4

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté