Motion
1020T31 ENTRETOISES CPLG RSB = 3.500

FALK
1020T31 SPACER CPLG RSB BE=3.500

Accouplement complet de grille - stock brut, code de taille de l’accouplement 1020
N° D’ARTICLE MI02662078
N° MFR1020T31 SPACER CPLG RSB BE=3.500
Prix959.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1020T31 SPACER CPLG RSB BE=3.500

Accouplement complet de grille - stock brut, code de taille de l’accouplement 1020
N° D’ARTICLE MI02662078
N° MFR1020T31 SPACER CPLG RSB BE=3.500
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
Prix959.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    1020
  • Distance entre les arbres
    3-1/2 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    2.06 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.38 po
  • Désalignement angulaire maximal
    0.25 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.012 po
  • Diamètre extérieur
    3.8281 po
  • Longueur totale
    9.0000 po
  • Poids
    9.94 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de couvercle
    Fractionnement horizontal
  • Type de couplage de grille
    Entretoise complète
  • Puissance à 100 tr/min
    0.73 hp
  • Comprend
    Bouchons de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0775274
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de produit
    Raccords de grille complets
  • Capacité de couple
    460 po
  • CUP_NON
    782934094842

Aperçu

Description du fabricant
1020T31 ENTRETOISES CPLG RSB = 3.500

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté