Motion
CC5-SS
2 7/16 ARBRE DE RACCORDEMENT 30
N° D’ARTICLE MI02665245
N° MFRCC5-SS
Prix594.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2 7/16 ARBRE DE RACCORDEMENT 30
N° D’ARTICLE MI02665245
N° MFRCC5-SS
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
Prix594.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.4375 po
  • Taille nominale du trou de boulon
    0.6563 po
  • Longueur totale
    12.75 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2.4375 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    12.7500 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.4375 po
  • Poids
    15.7 lb

Détails

  • Zone de roulement à revêtement dur
    Zone de roulement à revêtement non dur
  • Zone de roulement de traitement thermique
    non
  • Numéro CUP du fabricant
    697950485386
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de boulons
    4
  • Type de pièce
    Arbre de couplage
  • Composants connexes
    CCB2, Paliers de suspension, vis
  • CUP_NON
    697950485386

Aperçu

Description du fabricant
CC5-SS ARBRE D'ACCOUPLEMENT 2-7/16" 304S
  • Les arbres de couplage du convoyeur sont utilisés pour joindre des longueurs individuelles de vis du convoyeur et permettre la rotation dans le roulement de suspension.
  • Les raccords en acier sont normalement fournis; cependant, les raccords avec des surfaces de roulement durcies peuvent être fournis là où des matériaux hautement abrasifs sont transportés.
  • Le perçage du gabarit facilite l’installation.
  • Acier inoxydable résistant à la corrosion
  • Perçage de gabarit