Motion
CE5BB-W-SS
Arbre d’extrémité de couplage - 11.3750 po de longueur
N° D’ARTICLE MI02665246
N° MFRCE5BB-W-SS
Prix457.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Arbre d’extrémité de couplage - 11.3750 po de longueur
N° D’ARTICLE MI02665246
N° MFRCE5BB-W-SS
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
Prix457.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du trou de boulon
    0.65625 po
  • Diamètre extérieur
    2.4375 po
  • Longueur totale
    11.3750 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2.4375 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    11.3750 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.4375 po
  • Poids
    15.1 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les arbres d’extrémité servent à soutenir la section du convoyeur d’extrémité et sont donc généralement fournis en acier laminé à froid. Les arbres d’extrémité sont percés pour faciliter l’assemblage et les tolérances diamétriques de fermeture sont maintenues pour un fonctionnement adéquat des roulements.
  • Zone de roulement à revêtement dur
    Zone de roulement à revêtement non dur
  • Zone de roulement de traitement thermique
    Zone de roulement sans traitement thermique
  • Numéro CUP du fabricant
    697950485461
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de boulons
    2
  • Composants connexes
    CCB5-SS, bloc de déchets, vis

Aperçu

Description du fabricant
CE5BB-W-SS EXTRÉMITÉ 2-7/16" X 11-3/8"
  • Acier inoxydable résistant à la corrosion
  • Perçage de gabarit

Vous pourriez également aimer