Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Type de pièce jointeAvec cordon
- Couleur de la bandeViolet
- JetableOui
- Méthode d’insertionDéroulement
- Taux de réduction du bruit Nbre33 dB
- Quantité du colis100
- Couleur de la ficheVert
- Matériau de la ficheMousse
- Forme de la fichePuce
- Gamme de produitsCoupe Pura
- Normes respectéesCSA Classe AL, ANSI S3.19-1974
- CUP_NON092311690001
Aperçu
- 100 % sans PVC
- Conique pour une insertion plus facile
- Mousse améliorée et plus douce pour un confort maximal
- Emballage hygiénique dans des sachets en papier biodégradables
- Surface lisse et non irritante
- Plus longue pour un ajustement et un retrait faciles
- Taille unique
- Prix par paire