Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6201-13
- Taille du cadre31None
- Longueur du moteur sans arbre3.50 po
- Taille du cadre NEMA/IEC31
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6201-13
- Dimension C de la longueur totale7.45 po
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Poids7.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base3500 tr/min
- Tension d’armature c.c.90 V
- Type de condition de serviceService continu
- Cote d’efficacité68
- Type de boîtierTENV
- Courant pleine charge sur le terrain1.50 A
- Type de cadre31
- Efficacité de la pleine charge68.00 %
- Classe d’isolationH
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720090862
- Température ambiante maximale40 °C
- Vitesse maximale3500 tr/min
- Famille de moteursAimant permanent
- Puissance du moteur1/8 hp
- Type de moteurBrossé
- Type de montageRonde
- Plage de température de fonctionnement40 °C
- Protecteur de surchargeAucune protection
- Puissance nominale0.13 hp
- RotationRéversible
- Rotation de l’arbreReconn.
- Normes respectéesHomologué CE, CSA, UL
- Protection thermiqueAucun
- Approbations ULReconnu
- CUP_NON691720090862
- Tension90 V
- Schéma de câblage
Aperçu
- Conception compacte et peu encombrante.
- L’accès externe aux brosses permet un remplacement facile pour une durée de vie prolongée du moteur.
- Les roulements à billes à double blindage offrent une durée de vie plus longue.
- La rotation réversible permet une plus grande flexibilité dans l’application.
- Couple de démarrage élevé au démarrage, pour obtenir une charge de démarrage plus élevée requise dans les applications de sous-fraction.