Motion
WRM25
Type-WR (anneau de retenue externe) - À utiliser avec les séries MA M25, SSE M25, WR
N° D’ARTICLE MI02679344
N° MFRWRM25
Prix11.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Type-WR (anneau de retenue externe) - À utiliser avec les séries MA M25, SSE M25, WR
N° D’ARTICLE MI02679344
N° MFRWRM25
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
Prix11.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre nominal de l’arbre
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    36.5 mm
  • Épaisseur
    1.75 mm
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Thomson
  • Matériel
    Acier
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de bague de retenue
    Type-WR (anneau de retenue externe)
  • Série
    WR
  • CUP_NON
    662486903741

Aperçu

Description du fabricant
WRM 25