Motion
2-301-14-0-0

BAHCO TOOLS
2-301-14-0-0

Lime à motifs américains - forme plate, coupe double, longueur de 140 mm
N° D’ARTICLE MI02682674
N° MFR2-301-14-0-0
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BAHCO TOOLS
2-301-14-0-0

Lime à motifs américains - forme plate, coupe double, longueur de 140 mm
N° D’ARTICLE MI02682674
N° MFR2-301-14-0-0

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    140 mm
  • Épaisseur  
    1.3 mm
  • Largeur/diamètre  
    5 mm

Détails

  • Fichier Babbitt
    Non
  • Grossièreté de la coupe
    Bastard
  • Coupe
    Double
  • Couper sur le bord
    Célibataire
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Nombre de bords coupés
    2
  • Série
    2-301
  • Forme
    Plat
  • Poignée ou attache
    Tang

Aperçu

Description du fabricant
2-301-14-0-0 5-1/2 PO PLAT BÉBÉ
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon