Motion
400174
Chaîne d'ingénierie - série de chaînes de traction en acier soudé, pas de 157 / 6.0500 po, rivetée, matériau en acier au carbone moyen, traité thermiquement
N° D’ARTICLE MI02684828
N° MFR400174
Prix194.49 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne d'ingénierie - série de chaînes de traction en acier soudé, pas de 157 / 6.0500 po, rivetée, matériau en acier au carbone moyen, traité thermiquement
N° D’ARTICLE MI02684828
N° MFR400174
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
Prix194.49 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    6.9375 po
  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    157 / 6.0500 po
  • Largeur intérieure
    2.7500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    2.5000 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.6250 po
  • Diamètre de la broche
    1.1250 po
  • Longueur de la goupille
    6.5625 po
  • Diamètre du rouleau
    1.7500 po
  • Résistance à la traction
    161000 lb
  • Poids par pied
    20.6 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    157 / 6.050 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement antirouille
  • Numéro de catalogue du fabricant
    400174
  • Matériel
    Carbone moyen, traité thermiquement
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 700 °F
  • Matériau de la broche
    Acier allié, durci par induction
  • Type de produit
    Chaîne d’ingénierie
  • Matériau du rouleau
    Carbone moyen, traité thermiquement
  • Série
    Chaîne d’entraînement en acier soudé
  • Normes respectées
    ASME B29.16M
  • Capacité de charge utile
    18200 lb

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE WHX157 , LISSE, RIVETÉE
  • Prix par pied
  • Expédié en torons d’environ 10 pi
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Goupilles renforcées à induction

Vous pourriez également aimer