Spécifications
Dimensions
- Pression de contact du moyeu16965 psi
- Taille de la visM14
- Pression de contact de l’arbre209.08 N/mm^2
- Poids21.61 lb
Détails
- Nombre de vis verrouillées14
- Couple de serrage des vis169.60 pi-lb
- SérieSLD2600
- Force axiale transmissible197157 lbf