Motion
SLD 2600 MM 180X235

LOVEJOY INC
SLD 2600 MM 180X235

Raccord rigide verrouillable sans clé - Alésage de 180 mm, diamètre extérieur de 235 mm, longueur de 5.7480 po, acier
N° D’ARTICLE MI02686503
N° MFRSLD 2600 MM 180X235
Prix4,710.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
SLD 2600 MM 180X235

Raccord rigide verrouillable sans clé - Alésage de 180 mm, diamètre extérieur de 235 mm, longueur de 5.7480 po, acier
N° D’ARTICLE MI02686503
N° MFRSLD 2600 MM 180X235
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
Prix4,710.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    180 mm
  • Accouplement Longueur  
    5.7480 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    5.3540 po
  • Extérieur Diamètre  
    235 mm
  • Taille du filetage
    M16
  • Poids
    37.48 lb

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    69790497957
  • Numéro CUP du fabricant
    697904979572
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    84797 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    16
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Couple de serrage des vis
    261.80 pi-lb
  • Série
    2600
  • CUP_NON
    697904979572

Aperçu

Description du fabricant
SLD-2600-MM-180X235
  • Robuste
  • Couple très élevé
  • Autocentrage
  • Concentricité exceptionnelle

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer