Motion
SLD 2600 DANS 1-1/4

LOVEJOY INC
SLD 2600 IN 1-1/4

Raccord rigide verrouillable sans clé - 1.2500 po de diamètre, 2.3620 po de diamètre extérieur, 1.7720 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI02686513
N° MFRSLD 2600 IN 1-1/4
Prix489.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
SLD 2600 IN 1-1/4

Raccord rigide verrouillable sans clé - 1.2500 po de diamètre, 2.3620 po de diamètre extérieur, 1.7720 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI02686513
N° MFRSLD 2600 IN 1-1/4
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
Prix489.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.2500 po
  • Accouplement Longueur  
    1.7720 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.6140 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.3620 po
  • Taille du filetage
    M6
  • Poids
    1.54 lb

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    69790497966
  • Numéro CUP du fabricant
    697904979664
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    855 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Couple de serrage des vis
    12.50 pi-lb
  • Série
    2600
  • CUP_NON
    697904979664

Aperçu

Description du fabricant
SLD-2600-IN-1-1/4
  • Robuste
  • Couple très élevé
  • Autocentrage
  • Concentricité exceptionnelle

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer