Motion
SLD 1500 MM 110X155

LOVEJOY INC
SLD 1500 MM 110X155

Bague sans clé - Série SLD1500
N° D’ARTICLE MI02686611
N° MFRSLD 1500 MM 110X155
Prix641.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
SLD 1500 MM 110X155

Bague sans clé - Série SLD1500
N° D’ARTICLE MI02686611
N° MFRSLD 1500 MM 110X155
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
Prix641.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pression de contact du moyeu
    21756 psi
  • Taille de la vis
    M12
  • Pression de contact de l’arbre
    208 N/mm^2
  • Poids
    4.85 lb

Détails

  • Nombre de vis verrouillées
    15
  • Couple de serrage des vis
    96 pi-lb
  • Série
    SLD1500
  • Force axiale transmissible
    50275 lbf

Aperçu

Description du fabricant
SLD-1500-MM-110X155

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer