Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre260 mm
- Accouplement Longueur2.205 po
- Longueur jusqu’à Alésage1.969 po
- Extérieur Diamètre325 mm
- Taille du filetageM16
- Poids28.66 lb
Détails
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant69790498074
- Numéro CUP du fabricant697904980745
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis84451 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées34
- Type de produitRaccords rigides verrouillables sans clé
- Couple de serrage des vis221 pi-lb
- Série1500
- CUP_NON697904980745
Aperçu
- Couple moyen élevé
- Auto-libération
- Pas d’autocentrage
- Position du moyeu axial fixée pendant le serrage