Spécifications
Dimensions
- Pression de contact du moyeu17640 psi
- Taille de la visM8
- Pression de contact de l’arbre197.73 N/mm^2
- Poids1.32 lb
Détails
- Nombre de vis verrouillées12
- Couple de serrage des vis27 pi-lb
- SérieSLD 1500
- Force axiale transmissible16487 lbf