Spécifications
Dimensions
- Pression de contact du moyeu18571 psi
- Taille de la visM8
- Pression de contact de l’arbre196.47 N/mm^2
- Poids1.76 lb
Détails
- Nombre de vis verrouillées15
- Couple de serrage des vis27 pi-lb
- SérieSLD 1500
- Force axiale transmissible20608 lbf