Spécifications
Dimensions
- Pression de contact du moyeu19594 psi
- Taille de la visM12
- Pression de contact de l’arbre195.03 N/mm^2
- Poids5.95 lb
Détails
- Nombre de vis verrouillées16
- Couple de serrage des vis91 pi-lb
- SérieSLD 1500
- Force axiale transmissible49136 lbf