Motion
SLD 1350 MM 85X125

LOVEJOY INC
SLD 1350 MM 85X125

Raccord rigide verrouillable sans clé - Alésage de 85 mm, diamètre extérieur de 125 mm, longueur de 4.5750 po, acier
N° D’ARTICLE MI02686851
N° MFRSLD 1350 MM 85X125
Prix479.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
SLD 1350 MM 85X125

Raccord rigide verrouillable sans clé - Alésage de 85 mm, diamètre extérieur de 125 mm, longueur de 4.5750 po, acier
N° D’ARTICLE MI02686851
N° MFRSLD 1350 MM 85X125
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
Prix479.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Accouplement Longueur  
    4.5750 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.9450 po
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Taille du filetage
    M10
  • Poids
    3.51 lb

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    69790498301
  • Numéro CUP du fabricant
    697904983012
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    6033 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    10
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Couple de serrage des vis
    52 pi-lb
  • Série
    1350
  • CUP_NON
    697904983012

Aperçu

Description du fabricant
SLD-1350-MM-85X125
  • Couple élevé
  • Concentricité exceptionnelle
  • Autocentrage
  • La position du moyeu axial peut se déplacer pendant le serrage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer