Motion
SLD 1900 DANS 1 3/4

LOVEJOY INC
SLD 1900 IN 1 3/4

Bague sans clé - série SLD 1900 , 1.7500 po OD
N° D’ARTICLE MI02687037
N° MFRSLD 1900 IN 1 3/4
Prix411.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
SLD 1900 IN 1 3/4

Bague sans clé - série SLD 1900 , 1.7500 po OD
N° D’ARTICLE MI02687037
N° MFRSLD 1900 IN 1 3/4
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
Prix411.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M8
  • Pression de contact du moyeu
    9414.00 psi
  • Extérieur Diamètre  
    1.7500 po
  • Taille de la vis
    M8
  • Pression de contact de l’arbre
    58.42 N/mm^2
  • Poids
    2.65 lb

Détails

  • Série
    SLD 1900
  • Force axiale transmissible
    18432.00 lbf

Aperçu

Description du fabricant
SLD-1900-IN-1-3/4

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer