Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre40 mm
- Longueur jusqu’à Alésage0.3150 po
- Extérieur Diamètre45 mm
- Poids0.05 lb
Détails
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant69790498521
- Numéro CUP du fabricant697904985214
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis169 pi-lb
- Type de produitRaccords rigides verrouillables sans clé
- Série350
Aperçu
Description du fabricant
ASSEMBLAGE VERROUILLABLE SLD 350 MM 40X45
- Couple faible
- Petites dimensions radiales
- Peut être combiné pour une plus grande capacité de couple