Motion
Genesis® STM 1.5 po x 25 pi

FLEXAUST INC
Genesis® STM 1.5 in x 25 ft

Tuyau de conduit Genesis® - DI 1.500 po, longueur 25 pi, tuyau en copolymère de polyéthylène orange ou bleu renforcé d’une hélice en polyéthylène intégrale, matériau en polyéthylène, 16.00 psi
N° D’ARTICLE MI02691056
N° MFRGenesis® STM 1.5 in x 25 ft
Prix3.73 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FLEXAUST INC
Genesis® STM 1.5 in x 25 ft

Tuyau de conduit Genesis® - DI 1.500 po, longueur 25 pi, tuyau en copolymère de polyéthylène orange ou bleu renforcé d’une hélice en polyéthylène intégrale, matériau en polyéthylène, 16.00 psi
N° D’ARTICLE MI02691056
N° MFRGenesis® STM 1.5 in x 25 ft
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
Votre prix3.73 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure fermé
    2.750 po
  • Diamètre intérieur
    1.500 po
  • Longueur
    25 pi
  • Poids
    0.28 lb/pi

Détails

  • Application
    Nettoyage de planchers de tapis, assainissement marin, pompe, égout et déchets
  • Couleur
    Bleu
  • Construction
    Flexible en copolymère de polyéthylène orange ou bleu renforcé d'une hélice intégrée en polyéthylène
  • Matériau du tuyau
    Polyéthylène
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6315004025PW
  • Page de produit du fabricant
  • Pression négative
    29.00 po Hg
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Matériau du cordon de renforcement
    Helix en polyéthylène intégral
  • Série
    Genesis® STM
  • Fiche technique
  • Plage de température
    -40 à 160 °F
  • Substance transportée
    Matériel
  • Pression de service
    16.00 psi

Aperçu

Description du fabricant
6315004025PW DI 1-1/2 PO STM BLEU
  • Construction I-Helix à profil double pour faciliter les mouvements sur les surfaces
  • Idéal pour les unités de nettoyage de tapis portatives et montées sur camion
  • Très flexible
  • Résistance supérieure à l’abrasion
  • Résistant à l’écrasement
  • Conçu pour résister à la corrosion causée par la combinaison d’eau chaude et de concentration chimique de détergents
  • Toutes les tailles prennent en charge un vide complet
  • Intérieur lisse assurant une circulation d’air efficace
  • Fabriqué avec des poignets soudés en polyester installés en usine
  • Offert à partir du stock d’usine en quantités de 25 pi et 50 pi
  • Prix par pied