Motion
PMC-5436
Cylindre soudé réparable Prince PMC-5436 Hyd, alésage 2-1/2 po, Longueur de course : 36 po, Orifice 3/8 NPTF, Diamètre de la tige : 1-3/8 po
N° D’ARTICLE MI02691430
N° MFRPMC-5436
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre soudé réparable Prince PMC-5436 Hyd, alésage 2-1/2 po, Longueur de course : 36 po, Orifice 3/8 NPTF, Diamètre de la tige : 1-3/8 po
N° D’ARTICLE MI02691430
N° MFRPMC-5436
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    2-1/2 po
  • Taille du port
    3/8 NPTF
  • Longueur rétractée
    44 po
  • Tige Diamètre  
    1-3/8 po
  • Accident vasculaire cérébral  
    36 po

Détails

  • Pression de fonctionnement du cylindre
    2500 psi
  • Type de montage
    Montage universel
  • Matériau du joint
    Uréthane

Aperçu

Description du fabricant
PMC-5436 2-1/2X36 CYL.