Motion
5201
Roulement à contact angulaire - Alésage de 12 mm, D.E. de 32 mm, 0.6250 po de largeur
N° D’ARTICLE MI02691622
N° MFR5201
Prix67.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire - Alésage de 12 mm, D.E. de 32 mm, 0.6250 po de largeur
N° D’ARTICLE MI02691622
N° MFR5201
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
Prix67.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Global Largeur  
    0.6250 po
  • Poids
    0.13 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    CONTACT ANGULAIRE À DEUX RANGÉES 5201
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.28
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893598209
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4991893598209

Aperçu

Description du fabricant
CONTACT ANGULAIRE À DEUX RANGÉES 5201

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer