Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne111.2 mm
- Taille et pas de la chaîne100 / 1-1/4 po
- Largeur intérieure18.90 mm
- Hauteur de la plaque de liaison30.17 mm
- Diamètre de la broche9.54 mm
- Diamètre du rouleau19.05 mm
- Poids0.77 lb
Détails
- Construction de la chaîneGonflé
- Numéro de chaîne et pas100 / 1-1/4 po
- Type de lienLien de connexion
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre3
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
- Normes respectéesANSI B29.100, ISO 606
- CUP_NON673766042920
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Les chaînes Renold SynoSi la lubrification est un problème pour votre application, la vie et l’entretien sont maintenant beaucoup plus faciles. Renold Syno établit de nouvelles normes pour une gamme complète d’applications de chaîne en marche propre : des performances sans compromis, sans lubrification supplémentaire. Offert en petits et grands pas, Renold Jeffrey a adapté sa technologie pour répondre à vos besoins.
Voir la documentation
Les chaînes Renold SynergySynergy a été créée pour répondre à une exigence spécifique de nos clients : amélioration du rendement de la chaîne, ce qui a permis d’obtenir une meilleure valeur. Les ingénieurs et les professionnels de l’entretien du monde entier appuient la résistance à l’usure et la durée de vie exceptionnelle de cette remarquable technologie de chaîne.
Voir la documentation
Renold Sovereign, une chaîne avec une résistance supérieure à l’abrasionDans les applications extrêmes, les particules adhèrent aux chaînes et infiltrent les articulations, accélérant ainsi l’usure. La lubrification peut attirer et emprisonner des corps étrangers, augmentant ainsi la friction plutôt que de la réduire. Les composants conçus avec précision de Sovereign combinent les meilleures caractéristiques de leur catégorie, offrant une résistance à l’abrasion de pointe sur le marché.
Voir la documentation
Chaîne à rouleaux bleue RenoldDes bagues et des rouleaux solides maximisent la durée de vie de vos chaînes et leur permettent de rester en bon état de marche.
Voir la documentation